曜日別特売

2輪ダイヤルレバーロック

2輪ダイヤルレバーロック - ミツバサンコーワ2輪ダイヤルレバーロック - ミツバサンコーワ2輪ダイヤルレバーロック - ミツバサンコーワ2輪ダイヤルレバーロック - ミツバサンコーワ2輪ダイヤルレバーロック - ミツバサンコーワ
(3件のレビュー)

ブレーキとスロットルを同時にロック!
ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。
これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
携帯性に優れたポータブルロック
軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。
シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。
240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。
取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。
シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。
鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。
豊富なカラーバリエーション
幅広い装着適合性
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。

寸法(mm)143×55×30質量(g)240内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993963BS004RDレッド
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
44993979BS004YEイエロー
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
44993988BS004BKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
44993997BS004WHホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44993979
2022-01-28
用途: レーサーバイクの防犯
株式会社栄工務店

公道走行可能なレーサーバイクの為
鍵が無く何か無いかと探していたら
この商品にたどり着きました。
3桁のダイヤルですが出先で小一時間止める程度にはちょうどいいです。

対象商品 : 44993997
2020-08-16
用途: ツーリング時の防犯対策
その他業種

ツーリング先で宿泊する際の簡易的な防犯対策として使用する為に購入しました
こちらのロックだけでなくワイヤーロックと併せての使用で正直心許ないのですが複数のロックによる心理効果と携行のしやすさで選択しました

対象商品 : 44993963
2020-03-14
用途: ツーリング先での駐車時
教育・研究機関

目立つ色で"盗難対策してる感"が出るので盗難抑止になるかなと思って使っています。軽くてコンパクトなことと、ダイヤル式なので無駄な鍵が増えない点が気に入っています。
本気で盗もうと思えば盗めることと耐久性については相応のものかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする