CAPTAIN STAG
ダッチオーブン
(1件のレビュー)
おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。
ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
満水容量(L)
8
材質
本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(kg)
9
外径×高さH(Φmm×mm)
320×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007333
UG-3047
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください