遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。
用途に合わせてプログラム運転することができます。
自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。
保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6付属品アルミブロック(18900402)寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)内容量1個