DLAB
クールブロックバス HC110シリーズ
温度安定性に優れています。
用途に合わせてプログラム運転することができます。
保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様
温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6
付属品
アルミブロック(18900402)
寸法(mm)
200×235×120
質量(kg)
7.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
表示
液晶(TFT)
速度
【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)
温度調節精度
±0.5℃(at20~45℃)
温度調節範囲(℃)
室温-25~110
アズワン品番
3-7047-21
安全機能
過昇温防止(150℃)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45007026
HC110-Pro
¥
154,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000