エスコ
ホールソー(六角軸/HSS)
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
軸径(Φmm)
6.35
材質
HSS
刃先径(Φmm)
15
適合板厚(mm)
0.3~3.0
有効長(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005434
EA824HS-15
15
7
6.35
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください