曜日別特売

ハンドリベッター(縦横兼用)

ハンドリベッター(縦横兼用) - エスコハンドリベッター(縦横兼用) - エスコ

ヘッド部が360°回転する構造の為、タテ・ヨコ・ナナメ使用がワンタッチで切替え出来ます

使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8材質アルミダイカスト全長(mm)270質量(g)720材質(柄部)スチール内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※ステンレスリベット4、4.8mmには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005468EA527KT
オープン
5,960
6,556(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする