曜日別特売

角底袋ファンシーバッグ

角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO角底袋ファンシーバッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。
内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。
自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。

材質再生紙(晒+未晒艶加工)50g再生材使用率(%)100再生材使用使用内容量1袋(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45009318エコデュオWH S1F65120×175
600
519
571(税込)
当日出荷
45009327エコデュオWH K690150×280
750
649
714(税込)
当日出荷
45009336エコデュオWH K480130×235
670
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 商品を入れる
キマッタ三賞堂製造業

思った以上に質感があり安っぽくなく手ごろな感じがします コスパ良好でリピートすると思います

対象商品 : 45009318
2020-01-12
用途: 商品梱包用
卸売・小売業

仕立ても丁寧でモノはよく気に入りました。ただ、注文してからお届けまで1ヶ月かかるのであれば注文画面に書いておいてほしかった。「お届けが遅れます」という機械的なメールが2回ぐらいきて(お届け予定日がずれてゆくのも謎)その後放置なのも気になりました。仕事で必要で注文する方が多いと思うのでそのあたりのフォローはちゃんとしてほしい。結局別のところでも買って必要な時期が終わってから届いたのはとても残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする