曜日別特売

包装紙

包装紙 - HEIKO包装紙 - HEIKO包装紙 - HEIKO
(4件のレビュー)

小鳥と花が散りばめられた可愛らしいデザインです。(クッカはフィンランド語で花)

材質純白ロール紙35g寸法(mm)757×530内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45010675半才 並口 クッカ
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 商品の包装用に

包装紙自体の厚さは若干薄めかな?と思いましたが、何よりデザインが気に入ってこちらの商品を購入しました。
飽きのこないかわいいデザインで、扱いやすい厚さの包装紙でした。

2025-05-09
用途: 商品包装
卸売・小売業

初めて購入しました 商品包装などに使用します ちょうど良い紙質でした

対象商品 : 45010675
2023-10-27
用途: 商品の包装用に

とってもかわいい柄で、紙の厚さも包みやすく、大容量をお値打ちに購入出来て良かったです。
また機会があれば、購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45010675
2021-03-17
用途: ラッピング用
卸売・小売業

薄い包装紙ですが、柔らかくラッピングするのに使いやすかったです。価格も安価で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする