SWAN
HD規格ポリ袋ポリエチレン袋
厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。
お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。
吊り下げ用の紐は付いておりません。
入数(枚)
200
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45016363
No.709 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
150
250
9
食品衛生法適合
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
45016379
No.710 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
180
270
10
食品衛生法適合
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
45016388
No.711 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
45016397
No.712 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
45016406
No.713 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
260
380
13
食品衛生法適合
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016415
No.714 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
280
410
14
食品衛生法適合
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016424
No.715 紐なし
1袋(200枚)
HDPE
0.007
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629527
No.715 紐なし
1袋(200枚×10セット)
HDPE
0.007
300
450
15
食品衛生法適合
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629536
No.712 紐なし
1袋(200枚×60セット)
HDPE
0.007
230
340
12
食品衛生法適合
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629545
No.711 紐なし
1袋(200枚×10セット)
HDPE
0.007
200
300
11
食品衛生法適合
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください