曜日別特売

HD規格ポリ袋ポリエチレン袋

HD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWANHD規格ポリ袋ポリエチレン袋 - SWAN
(1件のレビュー)

厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。
お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。
フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。

入数(枚)200
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016433No.709 紐付1袋(200枚)HDPE0.0071502509食品衛生法適合
オープン
199
219(税込)
当日出荷
45016449No.710 紐付1袋(200枚)HDPE0.00718027010食品衛生法適合
オープン
229
252(税込)
当日出荷
45016458No.711 紐付1袋(200枚)HDPE0.00720030011食品衛生法適合
オープン
279
307(税込)
当日出荷
45016467No.712 紐付1袋(200枚)HDPE0.00723034012食品衛生法適合
オープン
339
373(税込)
当日出荷
45016476No.713 紐付1袋(200枚)HDPE0.00726038013食品衛生法適合
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016485No.714 紐付1袋(200枚)HDPE0.00728041014食品衛生法適合
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016494No.715 紐付1袋(200枚)HDPE0.00730045015食品衛生法適合
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629509No.713 紐付1袋(200枚×10セット)HDPE0.00726038013食品衛生法適合
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629518No.709 紐付1袋(200枚×10セット)HDPE0.0071502509食品衛生法適合
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 猫のトイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

飼い猫のトイレ(フン)掃除用に使用。紐がついているのでひっかけておき、使うときに片手でポイと引き抜きできるのが大変よろしいです。最近、紐付きは見かけにくくなり、本品はサイズとも手ごろで大変ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする