OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)

OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) - SWAN
(6件のレビュー)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694390580067985291パック(100枚)OPP0.0350110あり食品衛生法規格基準
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016598HC 4-8 (A9用)1袋(100枚)OPP0.034080あり食品衛生法規格基準
オープン
399
439(税込)
当日出荷
45016607HC 4-161袋(100枚)OPP0.0340160あり食品衛生法規格基準
オープン
439
483(税込)
当日出荷
45016616HC 4-221袋(100枚)OPP0.0340220あり食品衛生法規格基準
オープン
428
471(税込)
当日出荷
45016625HC 5-8 (B9用)1袋(100枚)OPP0.035080あり食品衛生法規格基準
オープン
439
483(税込)
当日出荷
45016634HC 6-10 (A8用)1袋(100枚)OPP0.0360100あり食品衛生法規格基準
オープン
489
538(税込)
当日出荷
45016643HC 6-161袋(100枚)OPP0.0360160あり食品衛生法規格基準
オープン
499
549(税込)
当日出荷
45016668HC 6.5-91袋(100枚)OPP0.036590あり食品衛生法規格基準
オープン
499
549(税込)
当日出荷
45016677HC 7-10 (B8用)1袋(100枚)OPP0.0370100あり食品衛生法規格基準
オープン
499
549(税込)
当日出荷
45016686HC 8-12 (A7用)1袋(100枚)OPP0.0380120あり食品衛生法規格基準
オープン
559
615(税込)
当日出荷
45016695HC 9-151袋(100枚)OPP0.0390150あり食品衛生法規格基準
オープン
648
713(税込)
当日出荷
45016704HC 10.5-15.5(はがき用)1袋(100枚)OPP0.03105155あり食品衛生法規格基準
オープン
679
747(税込)
当日出荷
45016713HC 11-18 (A6用)1袋(100枚)OPP0.03110180あり食品衛生法規格基準
オープン
699
769(税込)
当日出荷
45016765HC 19.5-27 (B5用)1袋(100枚)OPP0.03195270あり食品衛生法規格基準
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45016774HC 22.5-31 (A4用)1袋(100枚)OPP0.03225310あり食品衛生法規格基準
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
694390670067985301パック(100枚)OPP0.0355160あり食品衛生法規格基準
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629475HC 6-10 (A8用)1袋(100枚×10セット)OPP0.0360100あり食品衛生法規格基準
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45016659HC 6-221袋(100枚)OPP0.0360220あり食品衛生法規格基準
オープン
529
582(税込)
当日出荷
41629457HC 6.5-91袋(100枚×10セット)OPP0.036590あり食品衛生法規格基準
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41629448HC 7-10 (B8用)1袋(100枚×10セット)OPP0.0370100あり食品衛生法規格基準
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41629439HC 9-151袋(100枚×10セット)OPP0.0390150あり食品衛生法規格基準
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
41629430HC 11-18 (A6用)1袋(100枚×10セット)OPP0.03110180あり食品衛生法規格基準
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
694390760067985311パック(100枚)OPP0.0370220あり食品衛生法規格基準
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016729HC 12-201袋(100枚)OPP0.03120200あり食品衛生法規格基準
オープン
789
868(税込)
当日出荷
694390850067985321パック(100枚)OPP0.0375100あり食品衛生法規格基準
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016738HC 13-221袋(100枚)OPP0.03130220あり食品衛生法規格基準
オープン
858
944(税込)
当日出荷
694391010067985331パック(100枚)OPP0.03100150あり食品衛生法規格基準
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016747HC 15-251袋(100枚)OPP0.03150250あり食品衛生法規格基準
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
694391100067985341パック(100枚)OPP0.03100165あり食品衛生法規格基準
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016756HC 16-301袋(100枚)OPP0.03160300あり食品衛生法規格基準
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
694391190067985351パック(100枚)OPP0.03100200あり食品衛生法規格基準
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629414HC 12-201袋(100枚×10セット)OPP0.03120200あり食品衛生法規格基準
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
694391280067985361パック(100枚)OPP0.03100210あり食品衛生法規格基準
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629466HC 6-221袋(100枚×10セット)OPP0.0360220あり食品衛生法規格基準
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
694391370067985371パック(100枚)OPP0.03110220あり食品衛生法規格基準
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629484HC 4-161袋(100枚×10セット)OPP0.0340160あり食品衛生法規格基準
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
694391460067985381パック(100枚)OPP0.03120180あり食品衛生法規格基準
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910218HC 5-51パック(100枚)OPP0.035050あり食品衛生法規格基準
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
694391550067985391パック(100枚)OPP0.03125250あり食品衛生法規格基準
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910227HC 5.4-5.41パック(100枚)OPP0.035454あり食品衛生法規格基準
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
694391710067985401パック(100枚)OPP0.03140200あり食品衛生法規格基準
オープン
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910236HC 6.1-8.81パック(100枚)OPP0.036188あり食品衛生法規格基準
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
694391800067985411パック(100枚)OPP0.03140250あり食品衛生法規格基準
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910245HC 6.5-6.51パック(100枚)OPP0.036565あり食品衛生法規格基準
オープン
309
340(税込)
当日出荷
09910261HC 7.5-131パック(100枚)OPP0.0375130あり食品衛生法規格基準
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910270HC 8.5-8.51パック(100枚)OPP0.038585あり食品衛生法規格基準
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910279HC 9.1-131パック(100枚)OPP0.0391130あり食品衛生法規格基準
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910288HC 11-15.71パック(100枚)OPP0.03110157あり食品衛生法規格基準
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
09910297HC 13-181パック(100枚)OPP0.03130180あり食品衛生法規格基準
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45016634
2023-11-11
用途: シールの梱包
サービス業

名刺サイズのシールを入れるのにちょうど良かったです。
コスパ的にもいい感じです。

対象商品 : 45016634
2023-08-30
用途: 商品のパッケージ
卸売・小売業

コスパ良くて最高です♪
キーホルダーを梱包しました。

対象商品 : 45016668
2020-10-02
用途: アクセサリーの梱包
株式会社ミナロ製造業

品ぞろえが多く、他のサイトでいろいろ探しても見つからなかったサイズをこちらのサイトで発見し、購入させて頂きました!良品でしたので安心いたしました。
また、利用させて頂く予定です。ありがとうございました。

対象商品 : 45016625
2020-10-02
用途: アクセサリーの梱包
株式会社ミナロ製造業

品ぞろえが多く、他のサイトでいろいろ探しても見つからなかったサイズをこちらのサイトで発見し、購入させて頂きました!良品でしたので安心いたしました。
また、利用させて頂く予定です。ありがとうございました。

対象商品 : 45016598
2020-10-02
用途: アクセサリーの梱包
株式会社ミナロ製造業

良品でした。欲しいものを購入することが出来ました★確認したいことがあったので、お電話にて問い合わせをさせて頂きましたが、とても丁寧に感じよく、対応してくださいました。
ご丁寧にありがとうございました。

対象商品 : 45016607
2022-06-03
用途: 商品のパッケージ

ストラップやキーホルダーのパッケージに使用しています。
コシがあってシールもしっかりしているので品質には満足しているのですが、
今回届いたものが入数不足のものがあったので
購入の際はひとつ多めに仕入れる必要があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする