チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm)

チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWANチャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm) - SWAN

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
白部分に必要項目を記入できます。小物等の整理に最適です。

入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
注意
※液体には使用しないで下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016799A-4 (B9用)LDPE0.045070(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
199
219(税込)
当日出荷
45016808B-4 (A8用)LDPE0.046085(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
239
263(税込)
当日出荷
45016817C-4 (B8用)LDPE0.0470100(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
289
318(税込)
当日出荷
45016826D-4 (A7用)LDPE0.0485120(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
379
417(税込)
当日出荷
45016835E-4 (B7用)LDPE0.04100140(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
439
483(税込)
当日出荷
45016844F-4 (A6用)LDPE0.04120170(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
559
615(税込)
当日出荷
45016853G-4 (B6用)LDPE0.04140200(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016869H-4 (A5用)LDPE0.04170240(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
879
967(税込)
当日出荷
45016878I-4 (B5用)LDPE0.04200280(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016887J-4 (A4用)LDPE0.04240340(チャック下)あり食品衛生法規格基準適合
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする