ボードンパック#20穴あり

ボードンパック#20穴あり - HEIKO
(2件のレビュー)

曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。

用途アスパラガス用内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016939No.8-302OPP300800.028-30
510
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45016939
2023-04-17
用途: 商品の封入
農・林・水産業

パリッとした厚手のしっかりした袋なので野菜を入れるのにも入れやすく使いやすかったです。

対象商品 : 45016939
2021-12-19
用途: 生鮮野菜の出荷袋
農・林・水産業

細長い農作物の店頭販売用の放送袋に購入しました。野菜のサイズのぴったりで、とても満足してます。アスパラ用のイラストが入った袋の、取り扱いがなくなったのがざんねんで、これを採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする