曜日別特売

ボードンパック#20穴あり

ボードンパック#20穴あり - HEIKO
(1件のレビュー)

曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。

用途葉付大根用内容量1袋(100枚)
注意
※商品は縦に2つ折で包装されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016984No.16.5-802OPP8001650.0216.5-80
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45016984
2026-01-22
用途: 葉付きダイコンの梱包
農・林・水産業

破れることなく強度もあるので使いやすく出荷できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする