フルーツケースエコフルーツ

フルーツケースエコフルーツ - リスパックフルーツケースエコフルーツ - リスパックフルーツケースエコフルーツ - リスパック

トマトやいちごなど、野菜やフルーツに最適なフードパックです。
お店や各種イベントで幅広くご利用頂ける定番商品です。

注意
※電子レンジ不可。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45017255K-151袋(100枚)180×134×40A-PET
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
45017264K-211袋(100枚)202×140×50A-PET
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
45017334E-5001袋(100枚)169×120×68A-PET
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
45017273K-251袋(100枚)225×156×50A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
45017289K-801袋(100枚)165×165×50A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
45017298K-811袋(100枚)178×178×50A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
45017307K-821袋(100枚)193×193×50A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
45017316E-300 浅1袋(100枚)169×115×35A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
45017325E-300 深1袋(100枚)169×115×53A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
450173432L1袋(100枚)220×123×62A-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
46209049K-801パック(100枚)-リサイクルA-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
46209058K-811パック(100枚)-リサイクルA-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
46209067K-821パック(100枚)-リサイクルA-PET
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする