HEIKO
レジ袋アレンジハンド
厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます。
材質
HDPE
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019224
S
【底ボール】295×195
500
600
300×0.035
100
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019233
M
【底ボール】345×235
590
700
350×0.04
120
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019249
L
【底ボール】475×295
780
810
480×0.06
150
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください