曜日別特売

ポリグローブLD外エンボス入りブルー

ポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKOポリグローブLD外エンボス入りブルー - HEIKO

使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。

入数(枚)100エンボス加工外エンボス粉有無粉無ブルー材質LDPE厚さ(mm)0.023規格食品衛生法適合全長(cm)27.5内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019626SSSS0.023266.513100
320
319
351(税込)
当日出荷
45019635SS0.023287.514100
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019644MM0.023308.515100
320
319
351(税込)
当日出荷
45019653LL0.023328.116100
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする