曜日別特売

ラクポスBOX

ラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKO
(1件のレビュー)

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
B5サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。

厚さ(mm)1.1クラフトタイプシングルフルート
全6種類を絞り込む
3辺合計(cm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019784265-201袋(10枚)60サイズ47.5265×190×20262×187×17
1,010
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019809265-301袋(10枚)60サイズ48.5265×190×30262×187×27
1,060
939
1,033(税込)
当日出荷
53324478265-301箱(10枚×10袋)60サイズ48.5265×190×30262×187×27
10,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
53323297265-201箱(10枚×10袋)60サイズ47.5265×190×20262×187×17
10,100
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
45019775265-101袋(10枚)-46.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
53323403265-101箱(10枚×10袋)-46.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45019809
2020-12-16
用途: 発送用の梱包材として
その他業種

フルサイズよりもひと回り小さいので使い易いです
ネコポス用で使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする