曜日別特売

ラクポスBOX

ラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKOラクポスBOX - HEIKO
(23件のレビュー)

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。

厚さ(mm)1.1クラフトタイプシングルフルート
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019705195-201袋(10枚)60サイズ36195×145×20192×142×17
820
729
802(税込)
当日出荷
45019757230-251袋(10枚)60サイズ39230×135×25227×132×22
880
789
868(税込)
当日出荷
45019845312-251袋(10枚)60サイズ56.5312×228×25309×225×22
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
45019678160-201袋(10枚)60サイズ29160×110×20157×107×17
760
639
703(税込)
4日以内出荷
45019714195-301袋(10枚)60サイズ37195×145×30192×142×27
860
759
835(税込)
当日出荷
45019739215-201袋(10枚)60サイズ39215×155×20212×152×17
860
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019766240-251袋(10枚)60サイズ43.5240×170×25237×167×22
960
859
945(税込)
当日出荷
45019863330-201袋(10枚)60サイズ58.5330×235×20327×232×17
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
53323839312-251箱(10枚×10袋)60サイズ56.5312×228×25309×225×22
11,200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
45019687160-301袋(10枚)60サイズ30160×110×30157×107×27
800
679
747(税込)
当日出荷
45019748215-301袋(10枚)60サイズ40215×155×30212×152×27
900
789
868(税込)
当日出荷
45019879330-301袋(10枚)60サイズ59.5330×235×30327×232×27
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53323114195-201箱(10枚×10袋)60サイズ36195×145×20192×142×17
8,200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323367230-251箱(10枚×10袋)60サイズ39230×135×25227×132×22
8,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323209215-301箱(10枚×10袋)60サイズ40215×155×30212×152×27
9,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
53323394195-301箱(10枚×10袋)60サイズ37195×145×30192×142×27
8,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323525330-201箱(10枚×10袋)60サイズ58.5330×235×20327×232×17
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
53324496240-251箱(10枚×10袋)60サイズ43.5240×170×25237×167×22
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
53324085215-201箱(10枚×10袋)60サイズ39215×155×20212×152×17
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323638160-301箱(10枚×10袋)60サイズ30160×110×30157×107×27
8,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53323866330-301箱(10枚×10袋)60サイズ59.5330×235×30327×232×27
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
53324094160-201箱(10枚×10袋)60サイズ29160×110×20157×107×17
7,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019669160-101袋(10枚)-28--
オープン
取扱い終了
45019723215-101袋(10枚)-38--
オープン
取扱い終了
返品不可
45019854330-101袋(10枚)-57.5--
オープン
取扱い終了
45019696195-101袋(10枚)-35--
オープン
取扱い終了
返品不可
53323157195-101箱(10枚×10袋)-35--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
53323586330-101箱(10枚×10袋)-57.5--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
53325013215-101箱(10枚×10袋)-38--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
53325047160-101箱(10枚×10袋)-28--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550~/税込¥605~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100~/税込¥1,210~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45019748
2025-06-26
用途: 小物発送
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

荷物発送する際、ネコポスサイズで丈夫な箱タイプを探してました、梱包時間割も削減され良い商品を見つけたと思ってます。

2024-12-11
用途: EC発送用
浪速商事株式会社不動産業

発送に適したサイズでそのまま発送できる丈夫さと梱包の便利さがあるので、重宝します。

対象商品 : 53323638
2023-09-26
用途: クリックポストで
田河製作所

クリックポスト用に購入しました。
高さが30mmキッチリなので、窓口で出すと拒否されることも有るので
注意が必要ですが、差し込み式のフラップは後でテープを貼る必要が無いくらい
一度入ると戻らないので、凄いです。

対象商品 : 45019879
2024-04-16
用途: 通販の物品の発送
株式会社マイミュージックサービス業

サイズ、重量、使用感、全く問題なく、コスパが良いと思います。

対象商品 : 53323866
2022-07-09
用途: クリックポスト発送用箱として
piranika運輸・通信業

クリックポストで発送する規定のサイズの中で、最大サイズだったのでこの箱にしました。送料は通信販売での購入意欲に直結する大事なポイントなので、コストパフォーマンスが良く非常に助かります。
組み立ては1日大量の出荷があるわけではないので、手間とは思いませんでした。クラフトの厚さは、薄くも厚くもないので、梱包した際にはしっかり四角い箱になりました。

対象商品 : 45019757
2022-03-31
用途: 商品発送に使用
インテリア牛嶋建設業・工事業

サイズを間違えて、購入。
次はこのワンサイズ大きいのを頼みます。
価格的に安くて、作るのが簡単。
用心のため、周りにテープなどで補強して、発送しています。

対象商品 : 45019669
2022-02-19
用途: 小さなものの発送に。
卸売・小売業

両面テープは付いてないタイプです。もしテープありだともっと良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 45019748
2021-09-01
用途: 商品を発送する時に
製造業

10枚単位での購入が便利でした。使い勝手ですが、少し硬いので折り曲げて箱を作る時に気を使いますが、それでも封筒より丈夫なので商品を安心して入れて発送できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする