HEIKO
段ボール可変式
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
仕様
1枚に商品名とJANコード印刷あり
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
タイプ
シングル
入数(枚)
20
外寸法・高さ(mm)
132
内寸高さ(mm)
120
内容量
1枚(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019888
A5用
60サイズ
52.4
226×166×132
220×160×120
A5
B
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019897
B5用
80サイズ
60.3
273×198×132
267×192×120
B5
B
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る