曜日別特売

段ボール可変式

段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO段ボール可変式 - HEIKO

初めから4段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ45mm/80mm/115mm/150mmの位置となります。

仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトタイプシングル入数(枚)20内容量1枚(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019906A4用80サイズ67.1313×226×132307×220×120A4B
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
45019915B4用100サイズ81.6381×273×162375×267×150B4B
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
45019924A3用100サイズ91.1436×313×162430×307×150A3B
7,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45019933B3用120サイズ107.4531×381×162525×375×150B3B
9,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする