曜日別特売

段ボール用フィルムパッド

段ボール用フィルムパッド - HEIKO段ボール用フィルムパッド - HEIKO段ボール用フィルムパッド - HEIKO段ボール用フィルムパッド - HEIKO段ボール用フィルムパッド - HEIKO
(1件のレビュー)

#002122970ダンボールA5用-80専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。

形状その他寸法(mm)160×240×80高さ(mm)80縦(mm)160横(mm)240内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45019949A5用-80フィルム:透明/台紙:クラフトEフルートダンボール+ポリフィルム
1,100
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 製品の出荷梱包
株式会社佐々木設計製造業

小さな商品を送るのに最適なサイズでした。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする