HEIKO
段ボール用フィルムパッド
#002122976ダンボールA4用-100専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。
形状
その他
寸法(mm)
220×310×100
高さ(mm)
100
縦(mm)
220
横(mm)
310
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45019967
A4用-100
フィルム:透明/台紙:クラフト
Eフルートダンボール+ポリフィルム
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る