Asmix(アスカ)
ホワイトボードマーカー
まとめ買いがお得なスペシャルパック。
マグネットイレーサー付。
インク色
黒
材質
PP、フェルト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×17.5×14
マグネット
あり
線の太さ
中字
イレーザー
あり
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45021166
WM10 黒
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください