カタログポスト

カタログポスト - セキセイカタログポスト - セキセイカタログポスト - セキセイカタログポスト - セキセイカタログポスト - セキセイカタログポスト - セキセイ
(7件のレビュー)

雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い!
本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。
裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。
フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付!
屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪

材質PET生地厚0.5mm内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45021823CSP-3770 A4サイズ370×270×35
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45021839CSP-3775 A4三つ折サイズ310×178×40
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 宣伝
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

出入り口前に、パンフレットを入れて置いてあります。透明で中が見えるし反応も良いのですが蓋がしっかり閉まらない為、雨が中に入ってしまうことがあります。

2024-11-29
用途: 屋外のチラシ設置用
医療・福祉・介護関連業

透明度が高く、軽くて扱いやすいです。悪天候が続きましたが、濡れることなく使えています。安価でしたので、古くなったら取り替えます。

対象商品 : 45021839
2024-03-04
用途: 気軽に取り換えやすい
公文式弥生台南教室教育・研究機関

写真の見た目より簡素な感じでした。お弁当屋さんのプラケースよりは厚くて固いのですが、プラコップよりは薄手です。ただ、透明度は高いので中のカタログなどは目立ちやすいと思います。

対象商品 : 45021823
2023-01-26
用途: チラシの提供
研ぎ屋 とぎ吉サービス業

画像で見た感じと届いて商品を見るとちゃちな感じがしました。
今のところ問題なく使えていますが、どれぐらいもつのだろうかと言う感じです。

対象商品 : 45021823
2022-03-30
用途: 購入後
株式会社リノバース製造業

とても使いやすく手頃な価格でしたので大量注文させて頂きます。

対象商品 : 45021823
2022-02-24
用途: 寺院の広報
宗教法人 光照寺サービス業

寺院の掲示板の解説など、道行く人に喜ばれています。

対象商品 : 45021839
2023-11-22
用途: イベント宣伝用のチラシを入れる
その他業種

材質はやはり値段通りかな~という感じです。開け閉めするときに開閉部分が壊れそうで
あまり耐久性はなさそうです。こういうタイプの製品でもっと気の利いた、デザイン性と機能性を兼ね備えた商品があると良いと思います。アイデア次第でいくらでも良いものができるのに、残念な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする