LEDセンサーライト1灯

LEDセンサーライト1灯 - オーム電機LEDセンサーライト1灯 - オーム電機LEDセンサーライト1灯 - オーム電機
(12件のレビュー)

人感、明暗センサー付きの1灯式LEDライトです。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本仕様防水コード使用(AC100V)材質プラスチック寸法(mm)100×133×116電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)約5全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5保護等級IP44検知範囲最大8m/140°/高さ2mセンサー感知方式人感設置方式クランプ式設置場所屋内/屋外設置可待機電力(W)約1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025576OSE-LS400 コンセント式
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: 帰宅時の照明として
その他業種

屋外で使用していますが、出来るだけ雨に当たらない工夫をすると良いでしょう。

対象商品 : 45025576
2024-05-06
用途: 車庫に通じる廊下
その他業種

思った以上の明るさです。取付も簡単で菅、点灯時間の調整が出来ると最高ですね。

対象商品 : 45025576
2023-11-18
用途: 屋外の照明
サービス業

防犯用に購入、設置しましたが想像以上に明るいです。
取付も付属クランプ使用で工具いらず、脚立のみで設置も楽で助かりました。

対象商品 : 45025576
2022-08-16
用途: バイク置き場での照明
不動産業

今までのもの光が強く眩しすぎたけど、今回のはコンパクトで明るさもちょうど良いと思う。
明るすぎるとお隣さんにも気を遣うので。

1が参考にしています
対象商品 : 45025576
2022-07-23
用途: 良い
その他業種

早い配達で急いでいる時は助かります。
明るさも良いです。
感知部分の上下左右の調整ができればもっとも良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 45025576
2022-04-24
用途: 通路の照明
製造業

自転車置場に入っいく通路が狭く暗くて危なかったのですが人感センサーで明るくなり大変良かったです

対象商品 : 45025576
2022-07-15
用途: 防犯灯
その他業種

小屋の防犯灯を兼ねて購入しました。
良好ですが、センサーの角度調整があれば尚良いです。

対象商品 : 45025576
2022-02-03
用途: 作業場の出入り口での照明

コンセント電源での安いセンサーライトを探してこの商品を購入しました。天井の照明電源を入れる前及び切った後の足元を照らす為の購入です。点灯時間を最も短く(多分5秒くらい)して仕様しています。満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする