曜日別特売

LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 - オーム電機LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 - オーム電機LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 - オーム電機
(23件のレビュー)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可

用途
お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45025603OSE-LS800 コンセント式
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 作業小屋の手前に
運輸・通信業

明るさは十分ですが、センサーのダイアルが回しずらく、少しだけ回すと反応が悪くイライラします

2026-01-02
用途: 物置小屋入口に
運輸・通信業

明るさは良いですが、センサースイッチが固いし、時間設定やセンサースイッチの中々大雑把で調整が上手くいかず結局、初期設定のまま使ってます

2025-09-11
用途: 裏口の照明
製造業

事務所の出入りで手元が常に暗く、施錠する際にスマホのライトで照らしていたが、防犯もかねて購入し設置。明るさや反応、調整もしやすく良い品です。
ただ、照明角度の調整範囲が上下のみと狭いことと、電源コードが約1.5mのため延長コードを別途購入した点が星-1です。

1が参考にしています
対象商品 : 45025603
2025-09-12
用途: 駐車場の防犯ライト
不動産業

コスパ最高!この価格であれば充分
追加を検討中、人感センサーなので、耐久性がどうかはこれからですが、5年もてば充分かと。

2025-11-20
用途: 駐車場に他使用
不動産業

10年ほど使用していたものが調子が悪くなってきたので購入。

2025-04-28
用途: 庭の照明
平井製材株式会社

夜間の用心のために購入した
反応が良いので気にいっている

2024-11-27
用途: 納屋の作業用に重宝しています。
不動産業

作業効率がとてもよく、防犯用と合わせて活用しています。

対象商品 : 45025603
2024-12-15
用途: 車庫や裏口から家の中に通じる通路の照明用
渡辺農場農・林・水産業

これまでにも何個も同製品を購入し使用するのは、価格が抑えめなのと、センサー感度が良く、故障が無い事です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする