曜日別特売

吊り下げ名札

吊り下げ名札 - HEIKO吊り下げ名札 - HEIKO吊り下げ名札 - HEIKO
(1件のレビュー)

各種イベントやセミナー等のビジネスシーンで使用できます。
名刺や必要なカード類を入れてもOK!50枚入り。

材質本体PP紐ポリエステル厚さ(mm)【フィルム】0.1寸法(mm)102×H79.5寸法(幅W×高さH)(mm)内寸94×60ひも長(cm)100内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45029268名刺用
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45029268
2022-07-05
用途: 子ども食堂
その他業種

安価なので、多数量必要な時はとても助かります。
子ども食堂の名札で使わせて頂きます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする