オープン工業
名札用ストラップループクリップ
名札ケースの取り外しが簡単に出来るクリップタイプのストラップです。
ひもが強く引っ張られると安全装置が働き、事故を防止します。
グリーン購入法適合商品。
材質
ひも:再生PET
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
桃
橙
空
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
ひも幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52353919
NB-24-PK
桃
約0.1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
52353928
NB-24-RG
橙
約0.1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
52353937
NB-24-SBU
空
約0.1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
45029329
NB-24-YE 黄
-
約1
¥
130
取扱い終了
45029338
NB-24-RD 赤
-
約1
¥
130
取扱い終了
45029347
NB-24-GN 緑
-
約1
¥
130
取扱い終了
45029356
NB-24-BU 青
-
約1
¥
130
取扱い終了
45029365
NB-24-BK 黒
-
約1
¥
130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください