カットペーパーレザック66

カットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKOカットペーパーレザック66 - HEIKO

皮しぼ模様のエンボスの入った一般的な特殊紙です。
POP・チラシ・メニューなどに。

適合【印刷】コピー・レーザー・インクジェット寸法(mm)297×210内容量1束(20枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45032296A4 ユキ特殊紙
750
599
659(税込)
当日出荷
45032305A4 ミズ特殊紙
750
599
659(税込)
当日出荷
45032323A4 ミルク特殊紙
750
599
659(税込)
当日出荷
45032226A4 ゾウゲ特殊紙
750
取扱い終了
45032235A4 コソメ特殊紙
750
取扱い終了
45032244A4 オークル特殊紙116.3g(170μ)
750
取扱い終了
返品不可
45032253A4 キイロ特殊紙116.3g(170μ)
750
取扱い終了
45032269A4 モモ特殊紙
750
取扱い終了
45032278A4 タマゴ特殊紙116.3g(170μ)
750
取扱い終了
返品不可
45032287A4 ウスミドリ特殊紙
750
取扱い終了
45032314A4 サクラ特殊紙
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする