曜日別特売

カラーペーパーA4最厚口

カラーペーパーA4最厚口 - 長門屋商店カラーペーパーA4最厚口 - 長門屋商店カラーペーパーA4最厚口 - 長門屋商店カラーペーパーA4最厚口 - 長門屋商店カラーペーパーA4最厚口 - 長門屋商店カラーペーパーA4最厚口 - 長門屋商店
(3件のレビュー)

各種カード類、名刺、はがきなどに最適な厚み!
DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー!
POP、両面印刷資料などにも!

紙厚(mm)0.18材質色上質紙内容量1袋(25枚)
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24120924ナ-3501
500
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
24120933ナ-3502レモン
500
399
439(税込)
当日出荷
24120942ナ-3503クリーム
500
399
439(税込)
当日出荷
24120958ナ-3506若草
500
399
439(税込)
当日出荷
24120967ナ-3510
500
399
439(税込)
当日出荷
24120976ナ-3519さくら
500
399
439(税込)
当日出荷
45032716ナ-3505
350
取扱い終了
45032725ナ-3508うぐいす
350
取扱い終了
45032734ナ-3511浅黄
350
取扱い終了
45032743ナ-3513うす水
350
取扱い終了
45032759ナ-3514
350
取扱い終了
返品不可
45032768ナ-3515アイボリー
350
取扱い終了
返品不可
45032777ナ-3518オレンジ
350
取扱い終了
45032786ナ-3521
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 年間の予定表用
教育・研究機関

紙の厚さ、質ともに満足してリピートしています。最厚口の紙で少量ロットの商品はほとんどないので助かります。以前は色バリエーションもたくさんありました。是非取り扱いを復活させていただきたいです。

対象商品 : 24120924
2023-12-17
用途: 商品POP表示のタブ(小紙)に使用する。
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした厚みと表面の滑らかさが気に入りました。厚さ0.18mmは市場性が低いので有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 24120924
2020-09-25
用途: 仕上げ用・清書用として

試しに何種類か買いました。実物を見ないと微妙な厚さとか質感の違いは確認できないので。質はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする