曜日別特売

カラー封筒

カラー封筒 - HEIKOカラー封筒 - HEIKOカラー封筒 - HEIKOカラー封筒 - HEIKO
(2件のレビュー)

カラー封筒です。郵便番号枠あり。

内容量1袋(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
窓枠
郵便番号欄
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45034895長4 グリーンなしあり長490×205(定形)カラークラフト紙70g
750
599
659(税込)
当日出荷
45034886長4 ブルーなしあり長490×205(定形)カラークラフト紙70g
750
取扱い終了
45034904長4 オレンジ---90×205(定形)カラークラフト紙70g
500
取扱い終了
返品不可
45034913長3 グリーンなしあり長3120×235(定形)カラークラフト紙70g
1,000
取扱い終了
45034929長4 パステルグレー---90×205(定形)カラークラフト紙81g
650
取扱い終了
返品不可
45034938長4 パステルスカイ---90×205(定形)カラークラフト紙81g
650
取扱い終了
返品不可
45034947長4 パステルクリーム---90×205(定形)カラークラフト紙81g
650
取扱い終了
返品不可
45034956長3 パステルグレー---120×235(定形)カラークラフト紙81g
850
取扱い終了
返品不可
45034965長3 パステルスカイ---120×235(定形)カラークラフト紙81g
850
取扱い終了
返品不可
45034974長3 パステルクリームなしあり長3120×235(定形)カラークラフト紙81g
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 請求書に
西気賀マリン

とても良い。店の雰囲気、ブルー、良いルーのイメージで
店の請求書に採用している

対象商品 : 45034886
2024-10-22
用途: 交通費支給用
建設業・工事業

発色が綺麗です。郵送に使う時は目立つので良いと思います。弊社は交通費支給用で使っていて、今回はリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする