曜日別特売

カラー封筒洋2

カラー封筒洋2 - HEIKOカラー封筒洋2 - HEIKOカラー封筒洋2 - HEIKOカラー封筒洋2 - HEIKOカラー封筒洋2 - HEIKOカラー封筒洋2 - HEIKOカラー封筒洋2 - HEIKO
(4件のレビュー)

オリジナル洋型封筒です。
優しい色合いで書く文字を引き立たせます。

材質カラークラフト紙105g寸法(mm)114×162(定形)内容量1袋(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45035227パステルピンク
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45035245パステルクリーム
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45035209パステルブルー
1,600
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
45035218パステルグレー
1,600
取扱い終了
45035236パステルスカイ
1,600
取扱い終了
返品不可
45035254パステルベージュ
1,200
取扱い終了
返品不可
45035263パステルウグイス
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45035245
2022-11-22
用途: お客様へのお礼送付に
GR株式会社卸売・小売業

厚みもペラペラでなく透けずに良いです。
きれいなクリーム色で、社内プリンターでも宛名印刷がきれいにできました。

対象商品 : 45035209
2022-10-31
用途: 手作り作品に付属して使う
アレンシー手作り工房製造業

今まで使っていた物より品質(紙の厚さ)がよく 高級感が出てよい

対象商品 : 45035209
2021-08-10
用途: 来場者記念のランダムポストカード封入

イメージ通りの商品で満足です。
発送も早く大変助かりました。

対象商品 : 45035227
2020-10-02
用途: 納品書等入れる
卸売・小売業

ハガキサイズにぴったりのサイズで、安っぽく見えず、リーズナブルなのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする