曜日別特売

カードケース軟質ダブル

カードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロスカードケース軟質ダブル - ベロス
(1件のレビュー)

PVCを利用した馴染み易い加工です。
見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。
また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。

材質PVC内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262317CWA-301310×3×430
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
31262326CWA-401222×3308
770
539
593(税込)
当日出荷
31262335CWA-501160×3×217
420
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
31262344CWA-601122×3×155
260
189
208(税込)
当日出荷
返品不可
31262360CWA-70180×3×115
220
169
186(税込)
当日出荷
31262369CWB-401260×3×380
1,200
829
912(税込)
当日出荷
返品不可
31262378CWB-501195×3×267
630
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
31262387CWB-601136×3×193
390
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31262396CWB-70197×3135
240
179
197(税込)
当日出荷
31262405CWB-80175×3×109
180
149
164(税込)
当日出荷
45035656CWA-301 A3310×3×430
1,100
取扱い終了
返品不可
45035665CWA-401 A4222×3308
550
取扱い終了
返品不可
45035674CWA-501 A5160×3×217
300
取扱い終了
返品不可
45035683CWA-601 A6122×3×155
190
取扱い終了
返品不可
45035699CWA-701 A780×3×115
150
取扱い終了
45035708CWB-401 B4260×3×380
850
取扱い終了
返品不可
45035717CWB-501 B5195×3×267
450
取扱い終了
返品不可
45035726CWB-601 B6136×3×193
280
取扱い終了
返品不可
45035735CWB-701 B797×3135
170
取扱い終了
返品不可
45035744CWB-801 B875×3×109
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31262405
2024-06-03
用途: 証明書入れ
株式会社ぜんなん電機製造業

市販では、販売しているところが、ほとんどないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする