曜日別特売

のし紙仏字なし

のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工のし紙仏字なし - 日の出紙工
(2件のレビュー)

弔事一般に使用されます。
御仏前、御霊前、御香典等の文字を書いて使用します。

材質上質61.5g
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45036706豆のし No.521袋(100枚)-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
45036715豆のし No.501袋(100枚)-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
45036724豆のし No.481袋(100枚)-
オープン
459
505(税込)
当日出荷
45036733A51袋(100枚)A5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
45036749B51袋(100枚)B5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
45036758A41袋(100枚)A4
オープン
639
703(税込)
当日出荷
45036767B41袋(100枚)B4
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
45036776A31袋(100枚)A3
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
46089586切手判1パック(100枚)195×267mm
オープン
429
472(税込)
当日出荷
46089604半紙判1パック(100枚)225×303mm
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
46089629美濃判1パック(100枚)267×388mm
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
46089647反物判1パック(100枚)327×448mm
オープン
1,290
1,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 弔事に使用
製造業

このサイズの「のし紙」は近くの店には置いてなかったので御社で購入しました。使う枚数は少ないので50枚とか少ない単位で販売したら良いと思います。
品質的には良い商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 45036706
2022-07-16
用途: 商品につける
有限会社ミキライス飲食業

台紙を入れてくれると最後まで綺麗に保存できる。紙の質は最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする