曜日別特売

のし紙仏字なし無地

のし紙仏字なし無地 - 寿堂紙製品工業のし紙仏字なし無地 - 寿堂紙製品工業

コピートナーが乗りやすい紙質です。トレーに入れてお使いいただけます。

材質上質紙内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
用紙サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4503679455732 A4297×210A4正A4サイズ
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
4503681955730 A3420×297A3正A3サイズ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする