曜日別特売

ギフト用のし袋

ギフト用のし袋 - ツバメ工業ギフト用のし袋 - ツバメ工業
内容量1袋(100枚)
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45037074G60T ストラップ等小物封筒用ケント85g60×95
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
45037169G150T 靴下等封筒用ケント85g150×300
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り6点です
45037108G100T 電卓・ギフト券等封筒用ケント85g100×185
オープン
取扱い終了
45037135G119T ダイアリー等封筒用ケント85g119×250
オープン
取扱い終了
返品不可
45037178G170T ダイアリー等封筒用ケント85g170×340
オープン
取扱い終了
返品不可
45037214G285T B4判封筒用ケント85g使用285×423
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする