HEIKO
未晒フードカップ浅型
(1件のレビュー)
無漂白ペーパーカップです
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
口径150×底径128×高75
色
クラフト
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
室数
1
内容量
1袋(25個)
注意
※カップのサイズ表示は口径×高×底径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45037914
本体 1000ml入
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください