弁当容器ワン折重 縁

弁当容器ワン折重 縁 - アクタ弁当容器ワン折重 縁 - アクタ弁当容器ワン折重 縁 - アクタ弁当容器ワン折重 縁 - アクタ弁当容器ワン折重 縁 - アクタ弁当容器ワン折重 縁 - アクタ

ワン折シリーズはワンタッチの組立タイプの折箱で、「フチ」「ソコ」「フタ」をパーツ別にオーダーできるので、機能・カラー・デザインなどを簡単に組み合わせできます。
また、完成品に比べ、ストックスペースが約1/3になります。

材質PSP耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×
注意
※電子レンジ使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45038237縁 41(50) 黒焼杉1袋(50枚)125×125×50/深さ:44黒焼杉
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
45038054縁 90×60 (50)黒焼杉1袋(25枚)270×181×50/深さ:35黒焼杉
オープン
取扱い終了
代替品有
45038106縁 81×55 (45)黒焼杉1袋(25枚)243×166×45/深さ:35黒焼杉
オープン
取扱い終了
代替品有
45038115縁 81×55 (45)杉1袋(25枚)243×166×45/深さ:35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45038054縁 90×60 (50)黒焼杉4620668790×60(50)縁 90×60 (50)黒焼杉 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206687弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038106縁 81×55 (45)黒焼杉4620654781×55(45)縁 81×55 (45)黒焼杉 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206547弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038115縁 81×55 (45)杉4620653881×55(45)縁 81×55 (45)杉 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206538弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする