弁当容器ワン折重 底

弁当容器ワン折重 底 - アクタ弁当容器ワン折重 底 - アクタ弁当容器ワン折重 底 - アクタ弁当容器ワン折重 底 - アクタ

ワン折シリーズはワンタッチの組立タイプの折箱で、「フチ」「ソコ」「フタ」をパーツ別にオーダーできるので、機能・カラー・デザインなどを簡単に組み合わせできます。
また、完成品に比べ、ストックスペースが約1/3になります。

材質PS/PP耐熱温度(℃)95耐油性耐油性なし電子レンジ
注意
※電子レンジ使用不可
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
室数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45038246底 41 A 黒1袋(50枚)125×125×50/深さ:441
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45038063底 90×60 J-4 黒1袋(25枚)270×181×50/深さ:354
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45038079底 90×60 J-5 黒1袋(25枚)270×181×50/深さ:355
オープン
取扱い終了
代替品有
45038088底 90×60 J-6 黒1袋(25枚)270×181×50/深さ:356
オープン
取扱い終了
代替品有
45038124底 81×55 Y 黒1袋(25枚)243×166×45/深さ:356
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45038149底 81×55 H 黒1袋(25枚)243×166×45/深さ:359
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45038167底 81×55 SP-4 黒1袋(25枚)243×166×45/深さ:354
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45038133底 81×55 Y 金1袋(25枚)243×166×45/深さ:356
オープン
取扱い終了
代替品有
45038158底 81×55 H 金1袋(25枚)243×166×45/深さ:359
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45038176底 81×55 SP-4 金1袋(25枚)243×166×45/深さ:354
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45038255底 41 S 黒1袋(50枚)125×125×50/深さ:442
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45038063底 90×60 J-4 黒4620669690×60 J-4底 90×60 J-4 黒 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206696弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038079底 90×60 J-5 黒4620670590×60 J-5底 90×60 J-5 黒 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206705弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038088底 90×60 J-6 黒4620671490×60 J-6底 90×60 J-6 黒 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206714弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038124底 81×55 Y 黒4620657481×55Y底 81×55 Y 黒 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206574弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038149底 81×55 H 黒4620659981×55H底 81×55 H 黒 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206599弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038167底 81×55 SP-4 黒4620661781×55 SP-4底 81×55 SP-4 黒 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206617弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038133底 81×55 Y 金4620659081×55Y底 81×55 Y 金 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206590弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45038158底 81×55 H 金4620660881×55H底 81×55 H 金 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206608弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45038176底 81×55 SP-4 金4620662681×55 SP-4底 81×55 SP-4 金 弁当容器 ワン折重 アクタ 46206626弁当容器 ワン折重アクタ1パック(25枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする