曜日別特売
(10件のレビュー)

外側を特殊加工することで、断熱保温効果を高めたホットドリンク用の紙コップです。特殊加工された表面により、体感温度が実際の中身より低く感じられます。

適合規格食品衛生法規格基準タイポアート入数50商品タイプ本体内容量1袋(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
口径(Φmm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45038569004537100紙(バージンパルプ)817352
950
819
901(税込)
当日出荷
45038578004537103紙(バージンパルプ)948056.3
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45038587004537106紙(バージンパルプ)1148960
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 検尿カップとして
製造業

用途は違いますが、検尿用カップとして使っています。
しっかりした作りで耐久性があるので、フタをしておけば
尿が漏れることもありません。

2025-04-11
用途: お客様に提出

熱いものでも、カップが熱くならないので、安心して提供出来ます。

対象商品 : 45038578
2023-04-14
用途: 社員の会議時や来客用
卸売・小売業

以前購入したカップは、底からもれてしまうものがいくつかありましたので、今回はこちらを購入しました。同じメーカーでしたが、今回はもれることもなく使用できています。ただ、蓋が8オンスのものでも、閉まりづらい気がします。外れるよりはいいのですけど。

1が参考にしています
対象商品 : 45038578
2024-01-30
用途: 来客時に飲み物をお出しするときに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

他のものも試しに使用してみたのですが、この商品が一番良かったです。

対象商品 : 45038569
2023-01-28
用途: スティックコーヒーを飲む
農・林・水産業

仕事前のいっぷくにスティックコーヒーを飲むのに、ちょうどいい大きさで
断熱なのですごくいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45038578
2023-11-11
用途: お客様用ドリンク
その他業種

あたたかいミルクティーを入れてお客様にお出ししたら、カップの底から漏れました。
購入して最初に使った1個目からこれでした。
すごくガッッッカリです。
もう買いません。

1が参考にしています
対象商品 : 45038578
2023-01-11
用途: 日常使用
金融・保険業

リピートです。数量・価格、使用感すべてにおいて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45038569
2021-11-14
用途: 珈琲、お茶用
サービス業

完璧な断熱で、使い捨てにはもったいないほどのとても丈夫なコップです。大きさもちょうど良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする