ポリグローブLD外エンボス

ポリグローブLD外エンボス - SWANポリグローブLD外エンボス - SWANポリグローブLD外エンボス - SWANポリグローブLD外エンボス - SWAN

手首部分で軽く絞ってフィットできるエンボスタイプの手袋です。
交換頻度の高い作業に最適です。
食品にも安心してお使いいただけます。

全長(cm)27~28材質LDPEクリア厚さ(mm)0.023規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)200内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45038858クリア SS7.51326±1
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45038876クリア LL8.51428±1
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45038867クリア MM813.527±1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45038867クリア M69440765004526056クリア M ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリア SWAN 69440765ポリグローブ CPE外エンボス入り 絞りタイプ クリアSWAN1パック(200枚)
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする