曜日別特売

18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)

18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) - BLACK&DECKER

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)

バッテリー電圧(V)18質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995783BDCCS18-JP
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする