BLACK&DECKER
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)
240
幅(mm)
94
高さ(mm)
145
質量(kg)
0.8
パッド寸法(mm)
133×94
ペーパー寸法(mm)
135×94
適合バッテリー
BL2018・BL1518
寸法(mm)
(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94
無負荷ストローク数(min
-1
)
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44995799
BDCDS18-JP
18
-
12000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください