曜日別特売

18V 2Ah ナイロントリマー

18V 2Ah ナイロントリマー - BLACK&DECKER
長さ(mm)1040幅(mm)14高さ(mm)235質量(kg)2.6砥石軸(mm)-適合バッテリーBL2018アズワン品番64-8698-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
切削深さ(mm)
最大切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995808STC1820EPC-JP182.0300-
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする