曜日別特売

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ - 日立産機システム

インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。
高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。
屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。
回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。
誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)

用途
建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房
水道:簡易水道などの揚水、給水
工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用
その他:一般の揚水・排水
フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電動機出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005075JLH32R-1.532321.51.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
587,000
449,800
494,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005084JLH40P-1.540401.51.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
589,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005093JLH40P-2.240402.22.2200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
669,000
519,800
571,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005109JLH40R-3.740403.73.7200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
817,000
599,800
659,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005118JLH50N-1.550501.51.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
592,000
449,800
494,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005127JLH50N-2.250502.22.2200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
686,000
529,800
582,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005136JLH50P-3.750503.73.7200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
817,000
599,800
659,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005145JLH50R-5.5※50505.55.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
1,195,000
849,800
934,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005154JLH65N-1.565651.51.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
662,000
489,800
538,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005163JLH65N-2.265652.22.2200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
665,000
489,800
538,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005179JLH65N-3.765653.73.7200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
856,000
599,800
659,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005188JLH65P-5.5※65655.55.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
1,401,000
999,800
1,099,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005197JLH65R-7.5※65657.57.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
1,554,000
1,098,000
1,207,800(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005206JLH80M-2.280802.22.2200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
736,000
559,800
615,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005215JLH80M-3.780803.73.7200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
876,000
649,800
714,780(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005224JLH80N-5.5※80805.55.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
1,335,000
949,800
1,044,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45005233JLH80P-7.5※80807.57.5200~22050/60屋内・屋外(注1)仕様、標高 1,000m以下、周囲温度 0~40℃、湿度 20~85%RH(凍結、結露なきこと)、腐食性および爆発性ガス、オイルミスト、蒸気がないこと
注1:屋外に設置する場合は機器の寿命を考慮し、屋根等を設け、風雨・直射日光が当たらない場所をお選びください。
1,620,000
1,298,000
1,427,800(税込)
101日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥24,000/税込¥26,400
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400

商品説明動画

日立産機システム コントローラ一体型PMモータ搭載ポンプ HEポンプ~あきらめていませんか小型ポンプの省エネ~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする