クリアルーブ

クリアルーブ - WURTH(ウルト)
(1件のレビュー)

車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス
汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム
衣類へ付着しにくい
汚れやほこりが付着しません
滑り止め保護で摩擦と騒音を低減
プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減
効果的で長期間にわたり保護
湿気や水をはじく
経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない
紫外線から長期間にわたり保護
簡単な施工により効率的
耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー
熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持
環境に優しい高圧ガスを充填
シリコン、樹脂、およびAOX不使用

用途
適用領域
特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。
説明書
施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。
種別ブルー缶無色透明質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤容積300mL密度(g/cm3)0.739ベース添加剤配合ホワイトオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L保存期間(年)2年特性潤滑潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450055740893224 089 1
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45005574
2020-03-02
用途: 車両整備
建設業・工事業

内装のプラスチック部分に使用しました。新品の光沢が戻りとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする