曜日別特売

FEパテ チューブ

FEパテ チューブ - WURTH(ウルト)

即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。
その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム
成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能
具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計
へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能
硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能

用途
適用領域
型への流し込み、漏れ領域のシーリングと被覆に特に適しています。
ポンプハウジング、羽根車、プロペラ、かじ、熱交換器、凝縮装置、ダストライン、スライド、シュート、ピン、壊れたネジなどの摩耗
クーラー、タンク、水差し、送水管、送油管、ハウジング上の漏れのシーリング
鋳造中の灰鋳鉄、処理中の灰鋳鉄内の中空
シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、軸受座、クランクハウスの損傷に流し込み
型、ホルダー、モデル、ガイド、プロトタイプの製作
説明書
金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。
仕様熱膨張率:0.0004 1/Kグレー質量(g)500粘度コンシステンシー:ペースト状耐用寿命5分(20℃、全質量20g)耐久温度(℃)硬化材:-60~120圧縮強度(N/mm2)最小:70ゲルタイム(分)最小/最大:7-12分(室温)比率構成部品A:構成部品B=1:1使用条件完全硬化/養生条件:室温引張強度(N/mm2)最小:12.5、最小引張せん断耐性組合せ:14.5養生時間最小/最大:4-24 h密度(kg/m3)2.8(AとBの混合コンパウンド)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5kg内容量1本(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450056170893449 089 1
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする