曜日別特売

エアコン消臭除菌スプレー

エアコン消臭除菌スプレー - WURTH(ウルト)
(6件のレビュー)

車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー
除菌、洗浄、保護
細菌、バクテリア、カビを確実に除去
不快な臭いを効果的に中和
バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制
特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能
「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮
徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透
外部機関によって認定済みの効果
実証済みの除菌効果
わずか5分後に微生物の数が大きく削減
pH値:5.0
AOXフリー
土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。
各缶にスプレーホース付属付
カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm
通知
空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。
この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。

用途
説明書
エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする
スプレープローブをドレンに挿入する
缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)
洗浄水がドレンから容易に排水される
効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香りアルコール仕様AOXフリー無色温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30引火点(℃)13密度(g/cm3)0.88ベースイソプロパノール内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005644089376410 089 1
6,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45005644
2023-07-31
用途: エバポレーターDIY洗浄
その他業種

施工した車両はエアフィルター無しの車両でしたので、エバポレーターにはカビたホコリがびっしりと目詰まりしていました。
予めブラシで表面のホコリを取り除いてから施工しましたが、噴霧量と勢いがホコリを洗い流すほどではありませんでした。
結果的に臭いは変わらずでした。エバポレーター内にしっかり行き渡らせることが出来れば効果があるのだと思いますが、今回は残念な結果となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 45005644
2022-04-12
用途: カーエアコン洗浄時
建設業・工事業

洗浄後臭いが取れて快適なカーライフを過ごしてます!

1が参考にしています
対象商品 : 45005644
2021-09-06
用途: カーエアコン消臭除菌するとき

別にエアコンの風が臭いとかではなくてカビ防止で使いました。他社とも比較しましたが、よさそうだったので選びました。ドレンから汚れた液体、小石みたいのが出てきて効果ありました。においも窓開けて送風にしてたら気にならなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 45005644
2020-06-10
用途: 自家用車メンテ

使用後は1~2日はアルコールの臭いがしますが、無香料なので他社の製品の様な残り香に悩まされる心配がありません。エバポレータにきちんと噴霧出来ればこっちの方がいいですね。すえた臭いがキッチリ解消しました。

3が参考にしています
対象商品 : 45005644
2021-05-05
用途: クルマのエアコン消臭
建設業・工事業

液体が噴き出すタイプです。
エバポレーターが見えるタイプか、ドレン口が見えるタイプなら
これが使えます。
使用後はアルコール臭が結構続くので、窓を開けて外気で送風を
30分位すると良いと思います。
私の車はこれで臭いがきえました。

対象商品 : 45005644
2020-02-05
用途: エアコンの洗浄

純正の同等商品より容量が多く、洗浄できている感覚が強いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする