ペーパークロスTEX-REIN

ペーパークロスTEX-REIN - WURTH(ウルト)

丈夫で非常の耐湿性の高い拭き取りクロスであり、滑らかで繊細な表面の清掃に適しています(塗装の前の最終清掃など)。
特殊な折り方になり、切り離して取り出し可能
極めて破りにくく、湿気に強い
無溶媒
糸屑が出ない
非常に高い吸収性
洗って絞り、再利用が可能
変色せず、滲まない
耐久性
上部から取り出す机上型の場合、外出時や作業台に直接置くのに最適。
下部からクロスを取り出す壁掛け型として。クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。

用途
適用領域
再利用可能なクレープクリーニングクロスであり、湿ったおよび乾いた拭き取り処理に適しています。柔らかい素材で構成されていることから、塗装の前の最終清掃など、滑らかで繊細な表面の清掃に最適です。また、印刷や電子機器にも最適です。
説明書
上部から取り出す机上型
外出時や作業台に直接置くのに最適。
壁ブラケット付きの壁掛け型の場合、下部からクロスを取り出し
クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。
ターコイズブルー質量(g)69(m2当たりタイプ折りたたみ容器ディスポーザブルディスペンサー材料56%木材パルプ、44%ポリエステルシート幅(cm)27シート長さ(cm)38内容量1個(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450057930899810 061 1
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする